Schneider - KAEDRA Előlap, 18 modulos SX054743 - 10209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 360 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430102090
Sonepar cikkszám
SX054743
Gyártói cikkszám
10209
Gyártói típuskód
Mureva 10209
Magasság:
150 mm
Szélesség:
360 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
25 mm
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
1
KAEDRA Előlap, 18 modulos