Schneider - Kapacitív érzékelő fémh. AC szig.anyag érz. 15mm G04457 - XT1L32FA262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 15 mm
Szenzor szélessége - 32 mm
Feszültség fajtája - AC/DC
Házforma/háztípus - henger sima
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 90-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04457
Gyártói cikkszám
XT1L32FA262
Gyártói típuskód
XT1L32FA262
Kapcsolási távolság:
15 mm
Szenzor szélessége:
32 mm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Házforma/háztípus:
henger sima
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
90-250 V
Szenzor magassága:
80 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Érzékelők ; Kapacitív közelítéskapcsoló ; %Kapacitív érzékelő fémh. AC szig.anyag érz. 15mm