Schneider - Kapacitív érzékelő fémh. M12 DC szig.anyagh. 2 m G04437 - XT1M12PA372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 2 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Feszültség fajtája - DC
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04437
Gyártói cikkszám
XT1M12PA372
Gyártói típuskód
XT1M12PA372
Kapcsolási távolság:
2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Szenzor magassága:
50 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
300 mA
Érzékelők ; Kapacitív közelítéskapcsoló ; %Kapacitív érzékelő fémh. M12 DC szig.anyagh. 2 m