Schneider - Kapacitív érzékelő fémh. M18 DC szig.anyagh. 5mm G04442 - XT1M18PA372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 5 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04442
Gyártói cikkszám
XT1M18PA372
Gyártói típuskód
XT1M18PA372
Kapcsolási távolság:
5 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
300 mA
Érzékelők ; Kapacitív közelítéskapcsoló ; %Kapacitív érzékelő fémh. M18 DC szig.anyagh. 5mm