Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapacitív érzékelő fémh. M30 12 24VDC GT68424 - XT130B1NAL2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapacitív érzékelő fémh. M30 12 24VDC GT68424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 10 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Szenzor átmérője - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119025911

Sonepar cikkszám

GT68424

Gyártói cikkszám

XT130B1NAL2

Gyártói típuskód

XT130B1NAL2

Kapcsolási távolság:

10 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Szenzor átmérője:

30 mm

Szenzor szélessége:

0 mm

Feszültség fajtája:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Tápfeszültség:

24-24 V

Működtetés módja:

fém célpont

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor hossza:

70 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

nikkelezett

Kaszkádosítható:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Kapcsolási frekvencia:

150 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Érzékelők ; Kapacitív közelítéskapcsoló ; Kapacitív érzékelő fémh. M30 12 24VDC