Schneider - Kapacitív érzékelo fémh. M30 AC szig.anyagh. 10mm G04445 - XT1M30FA262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 10 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Feszültség fajtája - AC
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20-264 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04445
Gyártói cikkszám
XT1M30FA262
Gyártói típuskód
XT1M30FA262
Kapcsolási távolság:
10 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Feszültség fajtája:
AC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20-264 V
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Szenzor magassága:
60 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
300 mA
Érzékelők ; Kapacitív közelítéskapcsoló ; % Kapacitív érzékelo fémh. M30 AC szig.anyagh. 10mm