Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapacitív érzékelő műa.h. AC szig.anyagh. 15mm G04461 - XT7C40FP262

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapacitív érzékelő műa.h. AC szig.anyagh. 15mm G04461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 15 mm

  • Kapcsolóelem típusa - programozható/konfigurálható

  • Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szenzor átmérője - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110741803

Sonepar cikkszám

G04461

Gyártói cikkszám

XT7C40FP262

Gyártói típuskód

XT7C40FP262

Kapcsolási távolság:

15 mm

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kapcsolókimenet típusa:

2-vezetékes

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor szélessége:

40 mm

Feszültség fajtája:

AC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Házforma/háztípus:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Tápfeszültség:

24-240 V

Működtetés módja:

fém célpont

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Szenzor magassága:

117 mm

Szenzor hossza:

40 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

350 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Kapcsolási frekvencia:

25 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Kapacitív érzékelő műa.h. AC szig.anyagh. 15mm