Schneider - Kapacitív érzékelő müa.h heng AC vez.anyagh. 20 m G04459 - XT4L32FA262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 20 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Szenzor szélessége - 32 mm
Feszültség fajtája - AC/DC
Házforma/háztípus - henger sima
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04459
Gyártói cikkszám
XT4L32FA262
Gyártói típuskód
XT4L32FA262
Kapcsolási távolság:
20 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Szenzor szélessége:
32 mm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Házforma/háztípus:
henger sima
Ház anyaga:
műanyag
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-220 V
Szenzor magassága:
80 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Érzékelők ; Kapacitív közelítéskapcsoló ; %Kapacitív érzékelő müa.h heng AC vez.anyagh. 20 m