Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapacitív közelítésérzékelö M12 12 24V SX064420 - XT112S1PCL2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapacitív közelítésérzékelö M12 12 24V SX064420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 2 mm

  • Kapcsolóelem típusa - egyéb

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP/PNP

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel sugárirányú

  • Szenzor átmérője - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119025812

Sonepar cikkszám

SX064420

Gyártói cikkszám

XT112S1PCL2

Gyártói típuskód

XT112S1PCL2

Kapcsolási távolság:

2 mm

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Kapcsolókimenet típusa:

PNP/PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel sugárirányú

Szenzor átmérője:

12 mm

Szenzor szélessége:

0 mm

Feszültség fajtája:

AC/DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Tápfeszültség:

24-24 V

Működtetés módja:

fém célpont

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor hossza:

50 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

2

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

2

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Kapcsolási frekvencia:

300 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Kapacitív közelítésérzékelö M12 12 24V