Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapacitív közelítésérzékelö M18 12 24V SX016564 - XT118B1PCL2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapacitív közelítésérzékelö M18 12 24V SX016564

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 5 mm

  • Kapcsolóelem típusa - egyéb

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Szenzor átmérője - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119025874

Sonepar cikkszám

SX016564

Gyártói cikkszám

XT118B1PCL2

Gyártói típuskód

XT118B1PCL2

Kapcsolási távolság:

5 mm

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Szenzor átmérője:

18 mm

Szenzor szélessége:

0 mm

Feszültség fajtája:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Tápfeszültség:

24-24 V

Működtetés módja:

fém célpont

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor hossza:

70 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

2

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

2

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

nikkelezett

Kaszkádosítható:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Kapcsolási frekvencia:

200 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Érzékelők - Kapacitív közelítésérzékelö M18 12 24V