Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú fk IP20 fehér GT94944 - WDE001010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú fk IP20 fehér GT94944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5904093552642

Sonepar cikkszám

GT94944

Gyártói cikkszám

WDE001010

Gyártói típuskód

Prima WDE001010

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

61 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Felirat/jelzés:

nincs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsolóelem színe:

fehér

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

61 mm

Készülék mélysége:

35 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsoló 101 Egypólusú fk IP20 fehér