Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly bézs 10A Sedna jelzőf keret nél GT96905 - SDN1400147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 1-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495060713
Sonepar cikkszám
GT96905
Gyártói cikkszám
SDN1400147
Gyártói típuskód
Sedna SDN1400147
Kapcsolási mód:
1-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 101 Egypólusú sülly bézs 10A Sedna jelzőf keret nél