Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly ezüst GT55739 - MGU50.201.30Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375116601
Sonepar cikkszám
GT55739
Gyártói cikkszám
MGU50.201.30Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.201.30Z
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
ezüst
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED nem cserélhető
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
70.9 mm
Beépítési mélység:
22 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
70.9 mm
Készülék mélysége:
34 mm