Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly jelzőfény csav. bek bronz SN022366 - EPH1400369

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly jelzőfény csav. bek bronz SN022366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 1-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480727658

Sonepar cikkszám

SN022366

Gyártói cikkszám

EPH1400369

Gyártói típuskód

Asfora EPH1400369

Kapcsolási mód:

1-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

bronz

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsoló 101 Egypólusú sülly jelzőfény csav. bek bronz