Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly krém GT22210 - MGU50.201.25Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 1-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375140972
Sonepar cikkszám
GT22210
Gyártói cikkszám
MGU50.201.25Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.201.25Z
Kapcsolási mód:
1-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
70.9 mm
Beépítési mélység:
22 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
70.9 mm
Készülék mélysége:
34 mm