Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly rugós bekötés bézs kerettel SN004755 - EPH0100123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480524851
Sonepar cikkszám
SN004755
Gyártói cikkszám
EPH0100123
Gyártói típuskód
Asfora EPH0100123
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
bézs
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Ütésállóság (IK):
IK02
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
83 mm
Beépítési mélység:
28 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Felirat/jelzés:
nincs
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
83 mm
Készülék mélysége:
43 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm