Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly rugós bekötéssel antracit SN013463 - EPH0100171

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly rugós bekötéssel antracit SN013463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480729232

Sonepar cikkszám

SN013463

Gyártói cikkszám

EPH0100171

Gyártói típuskód

Asfora EPH0100171

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

antracit

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK02

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

230 V

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Beépítési mélység:

40 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Felület:

lakkozott

Felirat/jelzés:

nincs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

43 mm

A Schneider Electric Asfora kapcsoló EPH0100171 antracit színű és rögzítőkerettel ellátott termék. Ez egy egypólusú kapcsoló. Rögzítési módja: csavarok vagy karmok. Névleges áramerőssége: 10 AX, amelynek teljesítménytartománya 2300 W. 71 mm, 71 mm, 43 mm méretei 15 mm kiálló mélységgel rendelkeznek. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. Festett felületi bevonattal rendelkezik, amely nagy kopás és korrózióállóságot biztosít. IP20-as védettséggel rendelkezik. Csavaros bekötésű. A kapcsoló ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) áll, amely a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez az aljzat meglehetősen strapabíró. NF, TSE, VDE tanúsítványokkal is rendelkezik. Az IEC 60669-1 szabványnak megfelel. Emellett rendelkezik a CE, UKR minőségi tanúsítvánnyal. Zöld prémium termék. Higanymentes és nehézfémmentes, így teljesen környezetbarát. A megújított Asfora kapcsolók most kisebb, kompaktabb betétekkel, profilozott rögzítőkerettel, továbbfejlesztett huzalbevezetéssel és kioldógombokkal, profilozott karmokkal és visszatérő rugóval rendelkeznek, javítva ennek a kapcsolónak a minőségét és funkcionalitását. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe.