Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly szcs G46883 - EEEP22101300110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly szcs G46883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436517781

Sonepar cikkszám

G46883

Gyártói cikkszám

EEEP22101300110

Gyártói típuskód

Betét PDK2-101 KB2 P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 101 Egypólusú sülly szcs