Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly vízm rugós bek antracit SN009572 - EPH0100271

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly vízm rugós bek antracit SN009572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480729942

Sonepar cikkszám

SN009572

Gyártói cikkszám

EPH0100271

Gyártói típuskód

Asfora EPH0100271

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

antracit

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK02

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

230 V

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

83 mm

Beépítési mélység:

40 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Felület:

lakkozott

Felirat/jelzés:

nincs

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Készülék magassága:

83 mm

Készülék mélysége:

43 mm

A Schneider Electric Asfora kapcsoló EPH0100271 egy antracit színű, komplett termék. Ez egy egypólusú kapcsoló. A készülék rögzítési módja: csavarok vagy körmök. Névleges áramerőssége: 10 AX, amelynek teljesítménytartománya 2300 W. A kapcsoló 83 mm széles, 83 mm magas és 43 mm mély, kiálló mélysége 15 mm. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A festett felületkialakítás révén ez a készülék esztétikus, ugyanakkor kivételesen ellenáll a kopásnak és a korróziónak is. A készülék IP44-es védettséggel rendelkezik. A készülék rugós bekötésű. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készült kapcsoló nagyon megbízható és ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez a kapcsoló meglehetősen strapabíró. NF, TSE, VDE tanúsítványokkal is rendelkezik. Ez a készülék megfelel az IEC 60669-1 szabványnak is. Emellett rendelkezik a CE, UKR minőségi tanúsítvánnyal. Ez a készülék zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. A megújított Asfora kapcsolók most kisebb, kompaktabb betétekkel, profilozott rögzítőkerettel, továbbfejlesztett huzalbevezetéssel és kioldógombokkal, profilozott karmokkal és visszatérő rugóval rendelkeznek, javítva ennek a kapcsolónak a minőségét és funkcionalitását. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe.