Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk szürke, IP55 GT77046 - ENN35733

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk szürke, IP55 GT77046

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Billentyűkapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375064803

Sonepar cikkszám

GT77046

Gyártói cikkszám

ENN35733

Gyártói típuskód

MUREVA ENN35733

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; %Kapcsoló 102 Kétpólusú fk szürke, IP55