Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm jelzőfényes szürke G45493 - WNT200YSG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45493
Gyártói cikkszám
WNT200YSG
Gyártói típuskód
Hydra PDK2.4-102 J VS
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Prodax ; Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm jelzőfényes szürke