Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú jelzőfényes fk krém GT94967 - WDE001121

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú jelzőfényes fk  krém GT94967

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5904093552796

Sonepar cikkszám

GT94967

Gyártói cikkszám

WDE001121

Gyártói típuskód

Prima WDE001121

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

bézs

Anyag:

műanyag

Megvilágítás:

nem

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Készülék szélessége:

61 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

61 mm

Készülék mélysége:

35 mm

Kapcsoló 102 Kétpólusú jelzőfényes fk krém