Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly 16A rugós, grafit SN073510 - SDN0200270

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly 16A rugós, grafit SN073510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - egyéb

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495055221

Sonepar cikkszám

SN073510

Gyártói cikkszám

SDN0200270

Gyártói típuskód

Sedna SDN0200270

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

egyéb

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

egyéb

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Beépítési mélység:

12 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

42 mm

SEDNA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 16AX, grafit. termékcsalád: Sedna - készülékalkalmazás: vezérlés - termék vagy komponens típusa: kapcsoló. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok előírásainak eleget tesznek, továbbá a szakemberek, valamint a