Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly alu SN003066 - MGU50.262.30SZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly alu SN003066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - záró (NO)

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375116939

Sonepar cikkszám

SN003066

Gyártói cikkszám

MGU50.262.30SZ

Gyártói típuskód

Unica MGU50.262.30SZ

Kapcsolási mód:

záró (NO)

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

alumínium

Rögzítés módja:

körömmel

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítási funkció:

irányfény

Szövegmező / írási felület:

igen

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

70.9 mm

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Készülék magassága:

70.9 mm

Készülék mélysége:

33 mm

Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly alu