Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly aluminium SN005431 - ALB46053

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly aluminium SN005431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485135991

Sonepar cikkszám

SN005431

Gyártói cikkszám

ALB46053

Gyártói típuskód

Altira ALB46053

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

alumínium

Rögzítés módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Beépítési mélység:

21 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

28 mm

ALTIRA Kétpólusú kapcsoló 16A, alumínium (102). termékcsalád: Altira - termék vagy komponens típusa: kapcsoló. Előnyök : Igényes kialakítás Könnyen és gyorsan telepíthető A megfelelő termék könnyen kiválasztható.. Alkalmazások: ..