Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly IP44 fehér 10A Sedna GT70058 - SDN0200321

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly IP44 fehér 10A Sedna GT70058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495058192

Sonepar cikkszám

GT70058

Gyártói cikkszám

SDN0200321

Gyártói típuskód

Sedna SDN0200321

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Beépítési mélység:

12 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

42 mm

Sedna, 2pole switch, 10AX IP44 without frame white. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: kapcsoló. Előnyök : .. Alkalmazások: ..