Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly jelzőfénnyel krém GT22217 - MGU50.262.25SZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375142044
Sonepar cikkszám
GT22217
Gyártói cikkszám
MGU50.262.25SZ
Gyártói típuskód
Unica MGU50.262.25SZ
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly jelzőfénnyel krém