Schneider - Kapcsoló 102 Kétpolusú sülly rugós bekötés alumínium SN019480 - EPH0200161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480728389
Sonepar cikkszám
SN019480
Gyártói cikkszám
EPH0200161
Gyártói típuskód
Asfora EPH0200161
Kivitel:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Forgóérintkezők száma:
0
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélysége:
43 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem