Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly rugós bekötéssel G33038 - EEEP22111300010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436507539
Sonepar cikkszám
G33038
Gyártói cikkszám
EEEP22111300010
Gyártói típuskód
Betét PDK2-102 RKB2
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly rugós bekötéssel