Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly szcs G47232 - EEEP22101400110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly szcs G47232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Billentyűkapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436517798

Sonepar cikkszám

G47232

Gyártói cikkszám

EEEP22101400110

Gyártói típuskód

Betét PDK2-102 KB2 P

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly szcs