Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly vízm IP44 fehér G71803 - EEEP22141401100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436522228
Sonepar cikkszám
G71803
Gyártói cikkszám
EEEP22141401100
Gyártói típuskód
CLAS Pdk2-102 IP44 b F
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly vízm IP44 fehér