Schneider - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly vízm IP44 krém G71834 - EEEP22143702100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Igazoló gombok száma - 1
Névleges feszültség - 250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez - 10 AX
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71834
Gyártói cikkszám
EEEP22143702100
Gyártói típuskód
AR Pdk2.2-102 IP44 b K
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Igazoló gombok száma:
1
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly vízm IP44 krém