Schneider - Kapcsoló 105 Csillár fk krém GT94984 - WDE001150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904093552819
Sonepar cikkszám
GT94984
Gyártói cikkszám
WDE001150
Gyártói típuskód
Prima WDE001150
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
bézs
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
61 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsolóelem színe:
bézs
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
61 mm
Készülék mélysége:
35 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem