Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 105 Csillár fk vízm jelzőfényes szürke G45495 - WNT500YSG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 105 Csillár fk vízm jelzőfényes szürke G45495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - csillárkapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45495

Gyártói cikkszám

WNT500YSG

Gyártói típuskód

Hydra PDK2.4-105 J VS

Kapcsolási mód:

csillárkapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Prodax ; Kapcsoló 105 Csillár fk vízm jelzőfényes szürke