Schneider - Kapcsoló 105 Csillár jelzőfényes fk krém GT94986 - WDE001151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904093552833
Sonepar cikkszám
GT94986
Gyártói cikkszám
WDE001151
Gyártói típuskód
Prima WDE001151
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
bézs
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
igen
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
irányfény
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
61 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
61 mm
Készülék mélysége:
35 mm