Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 105 Csillár sülly Alumínium 10A Sedna IP44 GT97631 - SDN0300460

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 105 Csillár sülly Alumínium 10A Sedna IP44 GT97631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2x1-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495058420

Sonepar cikkszám

GT97631

Gyártói cikkszám

SDN0300460

Gyártói típuskód

Sedna SDN0300460

Kapcsolási mód:

2x1-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

alumínium

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Beépítési mélység:

12 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

RAL-szám (hasonló):

0

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

42 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsoló 105 Csillár sülly Alumínium 10A Sedna IP44