Schneider - Kapcsoló 105 Csillár sülly csavaros bekötéssel bronz SN007601 - EPH0300369
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480727542
Sonepar cikkszám
SN007601
Gyártói cikkszám
EPH0300369
Gyártói típuskód
Asfora EPH0300369
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
bronz
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 105 Csillár sülly csavaros bekötéssel bronz