Schneider - Kapcsoló 105 Csillár sülly fehér 10A Sedna, keret nélkül GT83725 - SDN0390121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2x1-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83725
Gyártói cikkszám
SDN0390121
Gyártói típuskód
SDN0390121
Kapcsolási mód:
2x1-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
fényes
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 105 Csillár sülly fehér 10A Sedna, keret nélkül