Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 105 Csillár sülly rugós bekötéssel bézs SN004763 - EPH0300123

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 105 Csillár sülly rugós bekötéssel bézs SN004763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480525018

Sonepar cikkszám

SN004763

Gyártói cikkszám

EPH0300123

Gyártói típuskód

Asfora EPH0300123

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

bézs

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK02

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

83 mm

Beépítési mélység:

28 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

1013

Felirat/jelzés:

nincs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

83 mm

Készülék mélysége:

43 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

A Schneider Electric Asfora kapcsoló EPH0300121 egy bézs színű, komplett termék, 3 billenőkapcsolóval. Ez egy egypólusú kapcsoló. Rögzítési módja: csavarok vagy karmok. Névleges áramerőssége: 10 AX, teljesítménytartománya: 2300 W. 83 mm, 83 mm és 43 mm a szélesség, magasság és mélység, 15 mm-es kiálló mélységgel. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A fényes felület, luxusérzetet nyújt a szobának. IP20-as védettséggel rendelkezik. Csavaros bekötésű. A kapcsoló ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) áll, amely a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez a kapcsoló meglehetősen strapabíró. NF, TSE, VDE tanúsítványokkal is rendelkezik. Az IEC 60669-1 szabványnak megfelel. Emellett rendelkezik a CE, UKR minőségi tanúsítvánnyal. Zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. A megújított Asfora kapcsolók most kisebb, kompaktabb betétekkel, profilozott rögzítőkerettel, továbbfejlesztett huzalbevezetéssel és kioldógombokkal, profilozott karmokkal és visszatérő rugóval rendelkeznek, javítva ennek a kapcsolónak a minőségét és funkcionalitását. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe.