Schneider - Kapcsoló 105 Csillár sülly szcs G47234 - EEEP22101500110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 2
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47234
Gyártói cikkszám
EEEP22101500110
Gyártói típuskód
Betét PDK2-105 KB2 P
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 105 Csillár sülly szcs