Schneider - Kapcsoló 105 Csillár sülly vízm IP44 krém G71806 - EEEP22141502100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 2
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436522259
Sonepar cikkszám
G71806
Gyártói cikkszám
EEEP22141502100
Gyártói típuskód
CLAS Pdk2-105 IP44 b K
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 105 Csillár sülly vízm IP44 krém