Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 105 Csillár sülly vízm IP44 krém G71836 - EEEP22143802100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 105 Csillár sülly vízm IP44 krém G71836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - csillárkapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Igazoló gombok száma - 2

  • Billentyűkapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71836

Gyártói cikkszám

EEEP22143802100

Gyártói típuskód

AR Pdk2.2-105 IP44 b KR

Kapcsolási mód:

csillárkapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 105 Csillár sülly vízm IP44 krém