Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 105 Csillár sülly wenge 10AX, rugós bekötés, ÚJ SEDNA SN200878 - SDD181105U

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 105 Csillár sülly wenge 10AX, rugós bekötés, ÚJ SEDNA SN200878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - egyéb

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - egyéb

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606487525042

Sonepar cikkszám

SN200878

Gyártói cikkszám

SDD181105U

Gyártói típuskód

Sedna SDD181105U

Kapcsolási mód:

egyéb

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

egyéb

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fa

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK02

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

73 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

73 mm

Készülék mélysége:

37 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Tegye szebbé otthonát a Schneider Electric Sedna Design & Elements 2-áramkörös 10AX kapcsolóval. A csavar nélküli kapcsok jobb ergonómiát biztosítanak, így a telepítés és a karbantartás sokkal könnyebb és gyorsabb. Üzemi feszültsége 250 VAC, 50 Hz. Ez az eszköz süllyesztett szerelésre alkalmas, csavaros és karos rögzítési móddal rendelkezik. A termék méretei (szélesség) 73mm x (magasság) 73mm x (mélység) 37mm. Polikarbonát (PC) anyagból készül. A termék színe wenge fa, félig matt felületi kivitelben. IP20 fokozatú védettséggel rendelkezik. A Sedna Design és Elements az elektromos kapcsolók új generációja, amelyet a divat és a belsőépítészet ihletett. A modern vonalak, amelyek tükrözik a mai trendeket és a kifinomult esztétika, Sedna több, mint egy utólagos gondolat. A Sedna Design és Elements még tovább megy az ergonómia, a könnyű telepítés és használat, a megbízhatóság és a minőségi kivitelezés terén. A termék megfelel az MSZ 60669-1 szabványnak.