Schneider - Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly 002630 - EEEP22101700010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436503005
Sonepar cikkszám
002630
Gyártói cikkszám
EEEP22101700010
Gyártói típuskód
Betét PDK2-106/2 KB2
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly