Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly rugós bekötés G33383 - EEEP22111600010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly rugós bekötés G33383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Billentyűkapcsoló - Igen

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G33383

Gyártói cikkszám

EEEP22111600010

Gyártói típuskód

Betét PDK2-106/2 RKB2

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly rugós bekötés