Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly rugós bk szcs G47262 - EEEP22111600110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly rugós bk szcs G47262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Billentyűkapcsoló - Igen

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47262

Gyártói cikkszám

EEEP22111600110

Gyártói típuskód

Betét PDK2-106/2 RKB2 P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly rugós bk szcs