Schneider - Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly szakmai csomag G47239 - EEEP22101700110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47239
Gyártói cikkszám
EEEP22101700110
Gyártói típuskód
Betét PDK2-106/2 KB2 P
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly szakmai csomag