Schneider - Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly vízm IP44 feh G71809 - EEEP22141701100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436522303
Sonepar cikkszám
G71809
Gyártói cikkszám
EEEP22141701100
Gyártói típuskód
CLAS Pdk2-106/2 IP44 b FH
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly vízm IP44 feh