Schneider - Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly vízm IP44krém G71810 - EEEP22141702100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436522310
Sonepar cikkszám
G71810
Gyártói cikkszám
EEEP22141702100
Gyártói típuskód
CLAS Pdk2-106/2 IP44 b KR
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 106/2 Kétpólusú váltó sülly vízm IP44krém