Schneider - Kapcsoló 106+6 kettős váltó fk IP55 antracit szürke SN079463 - MUR35022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480789236
Sonepar cikkszám
SN079463
Gyártói cikkszám
MUR35022
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR35022
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
antracit
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Ütésállóság (IK):
IK08
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
76 mm
Beépítési mélység:
10 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
Felirat/jelzés:
nincs
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
76 mm
Készülék mélysége:
64 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem